※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用パッドアイ
回転パッドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140963
品番
PDSR-8
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
65
寸法A2(mm)
52.5
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
44
寸法L(mm)
50
寸法T(mm)
3.5
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
4.8
材質
ステンレス
質量(g)
172
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294