※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
ワイヤープレートフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141015
品番
WPH-4
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
40
寸法A2(mm)
32
寸法B1(mm)
12
寸法B2(mm)
-
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
16.5
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
プレートフック
寸法L1(mm)
31.5
寸法D(Φmm)
4
寸法L2(mm)
12
寸法d(Φmm)
3.2
参考使用荷重(kN)
0.07
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07
使用荷重(N)
68.6