※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPH-5 ワイヤープレートフック 水本機械製作所 88141024 WPH-5 ワイヤープレートフック 水本機械製作所 88141024

ワイヤープレートフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141024 品番 WPH-5
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法A1(mm)50 寸法A2(mm)40 寸法B1(mm)15 寸法B2(mm)- 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)20.5 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 種類プレートフック 寸法L1(mm)41 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)13 寸法d(Φmm)4.2 参考使用荷重(kN)0.1 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1 使用荷重(N)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする