※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
ワイヤープレートフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141033
品番
WPH-6
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
54
寸法A2(mm)
42
寸法B1(mm)
30
寸法B2(mm)
18
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
23
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
66
種類
プレートフック
寸法L1(mm)
48
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
14
寸法d(Φmm)
5.2
参考使用荷重(kN)
0.15
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147