※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
ワイヤープレートフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141042
品番
WPH-8
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
72
寸法A2(mm)
57
寸法B1(mm)
40
寸法B2(mm)
25
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
30
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
155
種類
プレートフック
寸法L1(mm)
64
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
20
寸法d(Φmm)
5.2
参考使用荷重(kN)
0.25
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.25
使用荷重(N)
245