ウォールフックIP型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141076 品番 IPH-2
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
質量(g)102 寸法H(mm)35 寸法L1(mm)53 寸法t(mm)7.2 寸法S(mm)15 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)5 寸法d2(mm)4.5 寸法R(mm)4 寸法W1(mm)38.5 寸法W2(mm)23 使用荷重(kN)0.2 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法d(Φmm)6.2 参考使用荷重(kN)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)196

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
バイクのヘルメットフックとして
製造業

バイクのヘルメットホルダーが使い辛い車種の場合にヘルメットを掛けて置くフックとしてミラーの付け根に自作のステーを介して装着しています。ステンレスなので錆びの心配も無く、強度も充分で扱い易いです。

対象商品:
88141076
2020-07-13
用途:
犬のリードフックとして
常陽観光株式会社 様 (不動産業)

4つ穴の大きい物を購入しましたが、右上のねじ絞めの際、跳ね上げの部分に当たってしまう為、ゆっくりとずらしながら締め付ける必要がありました。
全体的には、重量感もあり丈夫そうなので安心しましたが、取り付けて見ると想像していた物よりも少し小さかった感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
88141051
2020-07-10
用途:
ワンコのリードホルダーに

犬の散歩後、足洗のときに庭の水場にリードを固定するために使用。
ちょっとしたフックがあればと購入。
もう少し大きなサイズにすれば良かったかな。
大型犬ならさらに大きなサイズがよろしいかと。
品質バネ感は良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
88141051
2020-07-20
用途:
目隠し幕の取り付け
医療・福祉・介護関連業

とても使い勝手が良く見た目もすっきりしていて追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88141051
2016-05-19
用途:
車両内の取り付け

作りはしっかりした作りで、車両内の振動があっても外れない構造が良い感じです。但し少々お値段が割高ですね。
車両内の工具その他を吊り下げで、単にフックを取り付けた場合にガツンと振動が有ったりすると吊り下げてあったものが散乱したりしますが、この商品はまずその様なことが有りません。オススメですよ。

対象商品:
88141051
2015-11-03
用途:
グリーンカーテンを引っ掛けるため
教育・研究機関

まだ使用していませんが、小さい割にしっかりした作りだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする