寸法A1(mm)-
寸法A2(mm)-
寸法A3(mm)-
寸法B1(mm)-
寸法B2(mm)-
寸法B3(mm)-
寸法H(mm)22
寸法L(mm)-
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)39
寸法S(mm)-
寸法h(mm)0.8
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)27
種類ウォールフック
寸法D(Φmm)4
寸法d(Φmm)4
チェーン径(Φmm)2〜3
参考使用荷重(kN)0.07
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6