寸法A1(mm)-
寸法A2(mm)-
寸法A3(mm)-
寸法B1(mm)-
寸法B2(mm)-
寸法B3(mm)-
寸法H(mm)33
寸法L(mm)-
寸法L1(mm)88
寸法L2(mm)58
寸法S(mm)-
寸法h(mm)0.8
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)66
種類ウォールフック
寸法D(Φmm)6
寸法d(Φmm)6.2
チェーン径(Φmm)4〜5
参考使用荷重(kN)0.29
アズワン品番64-8397-57
入数5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
使用荷重(N)294