水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ウォールフック
埋込みフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141103
品番
AH-3
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
26
寸法A2(mm)
16
寸法A3(mm)
10
寸法B1(mm)
106
寸法B2(mm)
90
寸法B3(mm)
68
寸法H(mm)
33
寸法L(mm)
74
寸法L1(mm)
-
寸法L2(mm)
-
寸法S(mm)
6
寸法h(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
157
種類
ウォールフック
寸法d(Φmm)
7
チェーン径(Φmm)
6〜8
参考使用荷重(kN)
0.29
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294