水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ウォールフック
埋め込みリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141112
品番
UR-3
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
3
寸法H(mm)
10.5
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
25
寸法P(mm)
60
寸法W(mm)
37
寸法d(mm)
4.2
寸法h(mm)
0.8
材質
ステンレス
質量(g)
31
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07
使用荷重(N)
68.6