曜日別特売
LP-1 リングプル 水本機械製作所 88141137

 

LP-1 リングプル 水本機械製作所 88141137
LP-1 リングプル 水本機械製作所 88141137
LP-1 リングプル 水本機械製作所 88141137

リングプル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)3.5
使用荷重(kN)0.05
内容量1個注文コード88141137品番LP-1
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法A1(mm)44寸法A2(mm)32寸法B1(mm)57寸法B2(mm)45寸法L(mm)20.5寸法T(mm)1寸法T2(mm)8.5寸法d(mm)3.5材質ステンレス質量(g)31種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05使用荷重(N)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88141137
2018-03-08
用途: ビニールカーテンの固定
農・林・水産業

セメントの床に固定、ビニールカーテン(2100×3000)が風でばたついた時、リングを起こしカーテンの下隅に付けたフックを引っかけて、ばたつきを押さえるために利用している。平素は車も移動するのでリングを寝かせている。今のところ問題ない。リングを引き起こしやすいように指の入る隙間があると良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする