グランドフックTFA

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141173 品番 TFA-3
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
質量(g)7.5 寸法L(mm)18 寸法d(mm)4.8 寸法A(mm)27 寸法B(mm)23 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)3 寸法W(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1 使用荷重(N)98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
軽自動車箱バンで私と孫の自転車3台運ぶため
農・林・水産業

自転車3台を軽箱バンでサイクリングロードを運ぶために購入しました
元々純正の床フックが2つありますが前後左右に取付るため4個追加しました
これにより自転車を安全に運ぶことが可能となりました

対象商品:
88141182
2024-02-18
用途:
荷台フックとして使用
運輸・通信業

車荷台のフックとして使用。
強度等も問題なく使用出来ていると思います

対象商品:
88141155
2023-11-06
用途:
室外機固定用
その他業種

室外機固定のため購入。ステンレスでしっかりしてそうです。

対象商品:
88141182
2023-05-12
用途:
車内の内装改造。
製造業

予想通りの使い勝手でした。配送もスムーズで満足できました。

対象商品:
88141182
2021-12-20
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

副関係を検索していたらちょうどいいものが検索できたので購入しました 。また機会があれば購入したいです

対象商品:
88141155
2021-07-30
用途:
荷台のオプションとして
飲食業

サイズを間違えてしまったのですが、商品は問題なかった為にまた再注文させて頂ければと思います。

対象商品:
88141182
2021-05-06
用途:
バイクの荷掛けフックとして
製造業

バイクのナンバープレート裏に共締めして荷掛けフックとして使用。

良い点
・オールステンレスで安価
・単純構造で動きが渋くなったりしない
・コンパクト

悪い点
・価格なりに作りがチープ

以下メモ
・M6ボルトに対応
・D環のロック機能はない(輪ゴム等で工夫すればロックできる)
・ロック機能が無いので、走行中ガチャガチャする
・ネットフックと25mm幅ベルトは問題なくタイダウンできる

2人が参考にしています
対象商品:
88141164
2020-06-04
用途:
小物のピックアップハンドルとして。
運輸・通信業

粗悪な物かとあまり期待していませんでしたが、磁石にくっつかない完全なステンレスでした。アウトドア用の鍋蓋のツマミとして利用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする