グランドフックTFB

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141225 品番 TFB-4
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
寸法A(mm)34 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)4 寸法L(mm)34 寸法L1(mm)21 寸法W(mm)20 寸法d(mm)6.8 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類ウォールフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88141225
2022-02-18
用途:
神輿を軽トラックにて運搬化するための神輿の受け枠と軽トラックの連結用ロープ案内

価格、サイズ、防錆の為ステンレス製を選びました。
見た目もきれいでした。

対象商品:
88141216
2021-07-17
用途:
テナントの防犯ネット用
株式会社ヴェリプラス 様 (建設業・工事業)

テナントに防犯ネットを取り付ける依頼があり、購入。ネットとグランドフックをカラビナで固定・着脱といった使用方法です。

対象商品:
88141225
2017-08-02
用途:
事務所の外に日除けを付けるのに使用。
個人のお客様

日除けを付けるのにロープフックとして使用しました。
シッカリとした土台にシッカリとビス留めせえすれば結構丈夫です。
モノタロウさんだと色んなメーカーから選べるので大変助かります。

対象商品:
88141207
2016-01-04
用途:
備品

ちっちゃ過ぎて。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする