水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーンホルダー
チェーンホルダー金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
19
注文コード
88141234
品番
CF-3A
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
19
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
座ぐりあり
タイプ
着脱用
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
40
寸法A(mm)
3.3
寸法S(mm)
16
寸法B(mm)
17
寸法L2(mm)
30
寸法T(mm)
2
寸法d(Φmm)
4.2
チェーン径(Φmm)
3-A・3-B
寸法W1(mm)
25
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応