水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーンホルダー
チェーンホルダー金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
49
注文コード
88141252
品番
CF-4A
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
49
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
座ぐりあり
タイプ
着脱用
寸法H(mm)
18
寸法L1(mm)
55
寸法A(mm)
4.5
寸法S(mm)
18
寸法B(mm)
21
寸法L2(mm)
40
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
5.2
チェーン径(Φmm)
4-B
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
16
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応