※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーンホルダー
チェーンホルダー金具
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
16
注文コード
88141261
品番
CF-4B
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
16
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
座ぐりあり
タイプ
固定用
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
53
寸法S(mm)
5
寸法L2(mm)
33
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
5.2
チェーン径(Φmm)
4-B
寸法W1(mm)
15
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応