※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーンホルダー
チェーンホルダー金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
142
注文コード
88141277
品番
CF-5A
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
142
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
座ぐりなし
タイプ
着脱用
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
63
寸法A(mm)
5.5
寸法S(mm)
20
寸法B(mm)
30
寸法L2(mm)
47
寸法T(mm)
4
寸法d(Φmm)
6.2
チェーン径(Φmm)
5-B
寸法W1(mm)
54
寸法W2(mm)
38
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応