※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーンホルダー
チェーンホルダー金具
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
196
注文コード
88141295
品番
CF-6A
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
196
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
座ぐりなし
タイプ
着脱用
寸法H(mm)
28
寸法L1(mm)
77
寸法A(mm)
6.5
寸法S(mm)
25
寸法B(mm)
34
寸法L2(mm)
57
寸法T(mm)
4
寸法d(Φmm)
8.2
チェーン径(Φmm)
6-B
寸法W1(mm)
62
寸法W2(mm)
40
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応