水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
シートフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88141313
品番
YF-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
寸法L(mm)
35
寸法S(mm)
20
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
11
寸法d(mm)
3.5
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7
種類
プレートフック
RoHS指令(10物質対応)
対応