曜日別特売
NA-6 環付スナップフックNA型 水本機械製作所 88141347

NA-6 環付スナップフックNA型 水本機械製作所 88141347
NA-6 環付スナップフックNA型 水本機械製作所 88141347

環付スナップフックNA型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)61
内容量1個注文コード88141347品番NA-6
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法D(mm)6寸法L(mm)61寸法S(mm)6.5寸法W(mm)31.5寸法d(mm)7.5材質(本体)ステンレス質量(g)35種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88141347
2017-12-21
用途: マンション鍵の管理
サービス業

マンション管理で日常鍵を4~5本持ち歩く為、付けやすく、外しやすい金具を探していました。ネジでロック出来るので鍵が作業中外れる心配がなくなり安心して使用出来ます。もう少し小さいサイズがあれば良いのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする