※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NA-10 環付スナップフックNA型 水本機械製作所 88141365 NA-10 環付スナップフックNA型 水本機械製作所 88141365

環付スナップフックNA型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141365 品番 NA-10
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法D(mm)10 寸法L(mm)102 寸法S(mm)11 寸法W(mm)50 寸法d(mm)14 材質(本体)ステンレス 質量(g)147 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88141347
2017-12-21
用途:
マンション鍵の管理
サービス業

マンション管理で日常鍵を4〜5本持ち歩く為、付けやすく、外しやすい金具を探していました。ネジでロック出来るので鍵が作業中外れる心配がなくなり安心して使用出来ます。もう少し小さいサイズがあれば良いのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする