※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
環付スナップフックNB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141374
品番
NB-6
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
61
寸法S(mm)
6.5
寸法W(mm)
31.5
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
9
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
34
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98