※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
環付スナップフックNB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141392
品番
NB-10
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
102
寸法S(mm)
11
寸法W(mm)
50
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
16
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
146
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96