水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
スナップフックCO型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88141401
品番
CO-5
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
80
寸法S1(mm)
10
寸法S2(mm)
6
寸法W(mm)
25
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
5
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
40
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294