※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
スナップフックD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141417
品番
D-5
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
質量(g)
29
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
9
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
7
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196