※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-8 スナップフックD型 水本機械製作所 88141435 D-8 スナップフックD型 水本機械製作所 88141435

スナップフックD型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141435 品番 D-8
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
質量(g)64 寸法L(mm)88 寸法d(mm)12 寸法t(mm)6.5 寸法S(mm)10 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 寸法D(mm)8 寸法W(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.59 使用荷重(N)588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする