※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
スナップフックWD型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88141444
品番
WD-5
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
32
種類
スナップフック
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147