※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
ナスカンスナップクローズタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141462
品番
CD-6
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(g)
67
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
20
寸法t(mm)
5
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
7
寸法D1(mm)
6
寸法W(mm)
26.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294