OD-5 ナスカンスナップオープンタイプ 水本機械製作所 88141487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD-5 ナスカンスナップオープンタイプ 水本機械製作所 88141487
OD-5 ナスカンスナップオープンタイプ 水本機械製作所 88141487

ナスカンスナップオープンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L(mm)85
内容量1個注文コード88141487品番OD-5
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
質量(g)48寸法L(mm)85寸法H(mm)15寸法d(mm)19寸法t(mm)5材質ステンレス種類スイベルスナップ寸法S(mm)7寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)5寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする