※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
ナスカンスナップオープンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141505
品番
OD-8
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
91
寸法L(mm)
107
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
6.5
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
6.5
寸法W(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59
使用荷重(N)
588