水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ロックスナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141523
品番
DAS-6
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6.5
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
25
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
5
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
50
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294