水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
回転ロックスナップオープンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141532
品番
ODS-6
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
質量(g)
75
材質
ステンレス
種類
スナップフック
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
15.8
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6.5
寸法D1(mm)
6
寸法W(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294