※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
ワンタッチスナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141566
品番
E-5
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
質量(g)
24
寸法L(mm)
65
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
21
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147