水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ(強力タイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88141593
品番
AX-3
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
181
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
113
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
14.5
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
36
寸法R(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47