※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップZ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141611
品番
AZ-8
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(g)
155
寸法L(mm)
123
寸法H(mm)
27
寸法d(mm)
20
寸法t(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法S(mm)
13
寸法D(Φmm)
8
寸法D1(mm)
9.5
寸法W(mm)
46
参考使用荷重(kN)
1.37
入数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.37
使用荷重(N)
1372