※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップZ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141627
品番
AZ-10
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
質量(g)
312
寸法L(mm)
152
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
9.5
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法S(mm)
15
寸法D(Φmm)
10
寸法D1(mm)
11.5
寸法W(mm)
54
参考使用荷重(kN)
1.47
入数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47