※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップZ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141654
品番
AZ-16
参考基準価格(税別)
¥37,240
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(g)
1675
寸法L(mm)
270
寸法H(mm)
57
寸法d(mm)
39
寸法t(mm)
15.5
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法S(mm)
24
寸法D(Φmm)
16
寸法D1(mm)
22.5
寸法W(mm)
107
参考使用荷重(kN)
6.76
入数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
6.76
使用荷重(N)
6762