水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
オープンナスカン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88141663
品番
ON-1
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
16
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
8
ねじ径
M-6
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07
使用荷重(N)
68.6