水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
スイベルベルトナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141681
品番
VN-1
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(g)
38
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
材質
ステンレス
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法D(mm)
4
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294