※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
スイベルダブルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88141697
品番
WF-1
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
0.2
材質
SUS304
質量(g)
53
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
53.5
寸法R(mm)
3
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
196