水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
スイベルベルトフック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141706
品番
V-1
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
質量(g)
29
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
9
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
寸法D(mm)
4
寸法R(mm)
3
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196