※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-2 スイベルベルトフック 水本機械製作所 88141715 V-2 スイベルベルトフック 水本機械製作所 88141715

スイベルベルトフック

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141715 品番 V-2
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
質量(g)33 寸法L(mm)63 寸法H(mm)5 寸法t(mm)7 寸法S(mm)9 材質ステンレス 種類スイベルスナップ 寸法D(mm)4 寸法R(mm)3 寸法W1(mm)31 寸法W2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88141733
2022-01-15
用途:
階段登れなくなった老犬の肩掛け吊り下げに使用
テクニカルガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

付いてたフックだと20kgの犬体重支えられなく金属疲労で30回位使用後折れて落とし脚折るところでした、これは作りが丈夫で安心です。

対象商品:
88141706
2018-07-27
用途:
カバンのフック
医療法人社団 創整会 様 (医療・福祉・介護関連業)

強度、形は希望どうりですが、色はブラックを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする