※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-4 スイベルベルトフック 水本機械製作所 88141733 V-4 スイベルベルトフック 水本機械製作所 88141733

スイベルベルトフック

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141733 品番 V-4
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
質量(g)63 寸法L(mm)78 寸法H(mm)6 寸法t(mm)8.5 寸法S(mm)11 材質ステンレス 種類スイベルスナップ 寸法D(mm)5 寸法R(mm)5.5 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29 使用荷重(N)294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88141733
2022-01-15
用途:
階段登れなくなった老犬の肩掛け吊り下げに使用
テクニカルガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

付いてたフックだと20kgの犬体重支えられなく金属疲労で30回位使用後折れて落とし脚折るところでした、これは作りが丈夫で安心です。

対象商品:
88141706
2018-07-27
用途:
カバンのフック
医療法人社団 創整会 様 (医療・福祉・介護関連業)

強度、形は希望どうりですが、色はブラックを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする