固定ベルトフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.29 使用荷重(N)294 注文コード88141751 品番VB-2
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)43 寸法L(mm)65 寸法H(mm)7.7 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 寸法D(mm)4 寸法W1(mm)31 寸法W2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29 使用荷重(N)294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88141767
2021-05-21
用途:
ドンケF-2バックのベルト交換
農・林・水産業

カメラ、パソコンバックなどでベルト金具がすっぽ抜ける事故は結構あります。金具フレーム・フック自体の強度が問題というケースは最近はあまりなくなってきましたが、問題は金具の構造にあります。フック部がくるくる回転する構造のものがほとんどですが、この回転部が経年で摩耗してすっぽ抜ける事故が非常に多いです。水本機械のこの金具はそういう回転部がなく、かつステンレスでがっちり作られていますので、非常に信頼性、耐久性が高いです。最近カメラレンズ、ノートPCも高価になってきています、これぐらいの金物使用は必須でしょう。

対象商品:
88141767
2017-09-18
用途:
キャリーバックのカバン掛けフックの補修

キャリーバックのカバン掛けフックの補修に使いました。
高価ですが耐荷重30`なので、壊れる心配がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする