※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ベルトフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141785
品番
LW-6
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
61
寸法S(mm)
6
寸法W1(mm)
48
寸法W2(mm)
31
寸法d(mm)
8.7
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
33
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69
使用荷重(N)
686