※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ベルトフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141794
品番
LW-8
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
81
寸法S(mm)
3.5
寸法W1(mm)
64
寸法W2(mm)
42
寸法d(mm)
11.5
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
78
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98
使用荷重(N)
980