※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ベルトフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141812
品番
LW-12
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
122
寸法S(mm)
5
寸法W1(mm)
103
寸法W2(mm)
74
寸法d(mm)
19.5
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
271
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96
使用荷重(N)
1960