O型フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141821 品番 MO-5
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
寸法D(mm)5 寸法L(mm)41 寸法R(mm)4.5 寸法S(mm)12 寸法W(mm)16 材質(本体)ステンレス 質量(g)17 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする