水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
O型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141837
品番
MO-6
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
52
寸法R(mm)
7
寸法S(mm)
15
寸法W(mm)
21
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
30
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294