DF-8 Dフック 水本機械製作所 88141855 DF-8 Dフック 水本機械製作所 88141855 DF-8 Dフック 水本機械製作所 88141855

Dフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141855 品番 DF-8
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。

寸法D1(mm)8.7 寸法D2(mm)8 寸法L(mm)80 寸法R(mm)7.5 寸法S(mm)18 寸法W(mm)45 寸法t(mm)6.4 用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)64 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88141846
2017-08-12
用途:
キーホルダーとして使用しています。
農・林・水産業

ステンレス製で光沢が有り、耐食性・堅牢であることに満足しています。

対象商品:
88141846
2016-05-23
用途:
高所からの落下防止対策
東レエンジニアリング電子機器サービス株式会社 様 (製造業)

外れ難さが優先しての事であり、矛盾するようですが正直『外し難い』。対策としてはサイズの大きい物にする事で取り回しが楽になり、多少の改善には繋がるかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする